Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709658
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42457
EAN/GTIN:
     4003866424573
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,5 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
9,1 kg
Grundfläche:
1,28 x 0,51 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Leiterlänge:
2,26 m
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Plattformhöhe:
1,48 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Stufentiefe:
80 mm
senkrechte Leiterhöhe:
2,08 m
untere, äußere Breite:
0,51 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,90*
€ 228,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 228,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,90*
€ 234,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 238,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 249,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 16 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.