Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstielhandfeger PRESTIGE 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langstielhandfeger PRESTIGE 43 cm
Langstielhandfeger PRESTIGE 43 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709687
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     212200
EAN/GTIN:
     4250560514820
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
noelle handbesen elaston
";Handfeger Prestige

• Erhältlich als kurzer Industriehandfeger oder als Langstielhandfeger
• Eingebettete weiche PET-Einlage für feinen Schmutz
• Außenkranz mit stärkeren Elaston-Borsten in Profi-Brush-Optik, für groben Schmutz

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
langer Stiel
Länge:
430 mm
Material:
PET/Elaston
Borstenfarbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
212200
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bartwisch pbt, handbesen, 30610153, Elastonhandfeger, Elaston-Handfeger, Feger, Hand-Feger, Industrie-Handfeger, Langstielhandfeger
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,46*
2 Tage
280
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,55*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,57*
2 Tage
145
1
€ 5,59*
ab € 2,10*
€ 2,96*
Lager 6C8MS
15 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212970
ab € 4,04*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
210200
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.