Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 12x520 mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 12x520 mm K120 VSM
Schleifband Korund 12x520 mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709926
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     702334
EAN/GTIN:
     4018875023341
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 12 x 520 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
520 mm
Körnung:
120
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
702334
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm k120 schleifband, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87380120, Schleifgewebe-Band
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,309*
€ 0,419*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,3315*
€ 0,4564*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3182*
€ 0,4682*
4 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 0,3287*
€ 0,4856*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4447*
€ 0,52919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.