Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 25-90TP VG/PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen HU 25-90TP VG/PUR
Gabelhubwagen HU 25-90TP VG/PUR
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709965
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4053981012377
EAN/GTIN:
     4053981012377
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handgabelhubwagen mit Sonderlängen

Ideal für kurze und sperrige Güter
Für professionelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen, auf Lkw, Rampen und zum Transport von sperrigen Gütern.
Gabellängen von 800 mm bis 1000 mm.
Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel
Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken und gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
Verstärkter Deichselfuß.
Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
Wartungsarme Hydraulik
Mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung .
Robuste Stahlkonstruktion
Lange Lebensdauer mit verstellbaren Schubstangen, gehärteten Achsen und Pulverbeschichtung.
Langlebige Einfahrrollen
Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
Verschleißarme und abriebfeste Bereifung.
Wartungsfreie Rillenkugellager.

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR).
Weitere Informationen:
Modell:
HU 25–90 TP
Tragfähigkeit:
2,5 t
Gabellänge:
900 mm
Bereifung:
VG/PUR
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, 30203201, Gabelhubwagen HU 25-90TP VG/PUR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 538,77*
€ 608,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,09*
€ 632,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,37*
€ 632,24*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,42*
€ 658,11*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 588,21*
€ 678,4203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,24*
€ 752,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,85*
€ 741,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,05*
€ 711,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,04*
€ 696,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 663,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 845,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.593,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 736,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 744,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 739,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.442,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 537,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 591,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 457,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 640,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 457,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 468,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 472,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 466,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.