Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockbacken-Set 4 Paar 125mm SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubstockbacken-Set 4 Paar 125mm SCANGRIP
Schraubstockbacken-Set 4 Paar 125mm SCANGRIP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710037
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     69125
EAN/GTIN:
     5708997691250
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Magnet-Schraubstock-Schonbacken-Satz

Ausführung: Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Magnet. Lieferung in Nylontasche. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Lieferung in Nylontasche.

Lieferumfang:
1 Paar mit kleinem waagerechten Prisma
1 Paar mit Fiberbelag Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche
1 Paar mit waagerechten Prismen sowie einer Backe mit drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen
1 Paar mit Gummibelag Sicherer Halt auch bei geringem Spanndruck. Ideal für dünnwandige Rohre sowie Werkstücke aus Holz oder Kunststoff
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
69125
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, scangrip schonbacken, 50881125
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,91*
€ 61,60*
2 Tage
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,43*
€ 62,59*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 48,43*
€ 63,59*
Lager 6C8MS
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 67,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,39*
€ 68,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
06.0125
ab € 10,12*
Zubehör
SCANGRIP
06.1125
ab € 12,48*
Zubehör
SCANGRIP
06.2125
ab € 12,36*
Zubehör
SCANGRIP
06.3125
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.