Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 90 S chl., 300x240x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 90 S chl., 300x240x80
Schlüsselkasten 90 S chl., 300x240x80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228749
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
";Schlüsselkasten

• Aus lackiertem Stahl
• Farbe: grau
• Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

"
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
90
Höhe:
300 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
2,2 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30507568, Schlüsselkassette
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 36,54*
€ 4,90*
ab € 28,00*
€ 37,93*
9 Tage
145
€ 4,79*
ab € 29,35*
€ 38,17*
1 Tag
172
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 38,37*
Lager 6C8MS
172
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 41,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.