Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleisten für T-Nut 28 Größe 28X1000 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckleisten für T-Nut 28 Größe 28X1000 AMF
Abdeckleisten für T-Nut 28 Größe 28X1000 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710348
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71944
EAN/GTIN:
     4020772071943
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
Abdeckleiste für T-Nut

Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Hinweis: Kein Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit den Abdeckleisten abdecken. Nach der Bearbeitung lassen sie sich problemlos entfernen.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
28 mm
Länge:
1000 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71944
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: t-nuten abdeckung, 39140028, Abdeckleiste, Abdeckleisten, AMF, für, Nut
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 21,00*
€ 28,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,51*
€ 28,63*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 22,61*
€ 29,55*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 22,49*
€ 29,98*
Lager 6C8MS
50
1
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.