Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 23 125x2,2x10x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 23 125x2,2x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 23 125x2,2x10x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710354
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10003918
EAN/GTIN:
     4023138149775
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125x2,0
Diamant-Trennscheibe EC-23, mit Turbosegmente

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. Besondere Segmentform, ermöglicht ein extrem schnelles Schneiden.

Anwendung: Zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukte, Kunst- und Naturstein, allgemeine Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10003918
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 81250125, Dia.-Trennscheibe EC- 23 125x2,2x10x22,23mm Cedima
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 19,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,05*
€ 19,12*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 19,39*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 14,22*
€ 19,71*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.