Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Roller 13540 250kg 610x410mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagen-Roller 13540 250kg 610x410mm Holz
Etagen-Roller 13540 250kg 610x410mm Holz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710502
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13540
EAN/GTIN:
     4017976213545
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Eurokasten- und Etagenroller

Eurokasten -Roller
Passend für Eurokästen 600x400 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Räder
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen).
2 Plattformen aus Holzwerkstoff, Rand 15 mm hoch, lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamt-Höhe 639 mm, Tragkraft obere Ladefläche 100 kg, zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Ausführung::
2 Plattformen, Rand
Tragkraft:
250 kg
Ladefläche LxB:
605x405 mm
Ladeflächenhöhe:
194/623 mm
Rad-Ø:
125 mm
Eigengewicht:
17 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 187,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 188,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 190,15*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 191,18*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,17*
€ 193,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,85*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,75*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,43*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.