| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-711077 Herst.-Nr.: 9121-2000-3285 EAN/GTIN: 4016849592039 |
| |
|
| | |
| ";Arbeitsdrehstuhl bimos Labor Labsit 3 • Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring • 3D-Flexfunktion im Rücken • Flexible Sitzvorderkante • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz • Fugenarm • Desinfizierbar und chemikalienbeständig • Antibakteriell und schadstofffrei " Weitere Informationen: | | Typ: | 9121-2000-3285 | Ausführung: | PU-Schaum | Farbe: | anthrazit | Sitzhöhenverstellung: | 520-770 mm | Lehnenhöhe: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | 9121-2000-3285 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, reinraumstuhl pu schaum schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, 30580271 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,89* | € 206,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,17* | € 206,72* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,09* | € 206,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,36* | € 207,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,27* | € 212,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|