Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Rapid 140/08 a 5000 Isaberg


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammer Rapid 140/08 a 5000 Isaberg
Heftklammer Rapid 140/08 a 5000 Isaberg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711162
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11908111
EAN/GTIN:
     7313469140075
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Heftklammer Typ 140, Stahl

Hinweis: Passend für Hammertacker R311 (Bestell-Nr. 9348 0311).



Aus hochwertigem Stahl, mit hoher Zugfestigkeit, Rückenbreite 10,6 mm.
Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
8 mm
Inhalt:
5000 Stück
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
11908111
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammern rapid, flachdrahtklammern, 93520008, Heftklammer, Isaberg, QR5167682
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
92
10
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,94*
2 Tage
92
1
pro Schachtel
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 12,24*
1 Tag
92
1
pro Schachtel
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 12,30*
1
pro Schachtel
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 12,54*
4 Tage
92
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 9,45*
€ 12,76*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Schachteln
€ 11,94*
€ 14,21
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 11,34*
€ 13,49
pro Schachtel
ab 30 Schachteln
€ 11,06*
€ 13,16
pro Schachtel
ab 40 Schachteln
€ 10,95*
€ 13,03
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 10,90*
€ 12,97
pro Schachtel
ab 3000 Schachteln
€ 9,04*
€ 10,76
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,00181* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Schachteln
Mindestbestellmenge: 10 Schachteln ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
11900000
ab € 3,26*
Ähnlich
Rapid
11905711
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.