Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber Digital 1000 mm m.Fe. o.Sp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber Digital 1000 mm m.Fe. o.Sp.
Werkstattmessschieber Digital 1000 mm m.Fe. o.Sp.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711439
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     2027008
EAN/GTIN:
     4039321006978
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber ohne Spitzen, mit Feineinstellung

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportverpackung.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Weitere Informationen:
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 406,93*
€ 448,87*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 393,34*
€ 448,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 408,29*
€ 450,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,13*
€ 452,92*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 409,34*
€ 462,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,88*
€ 534,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 435,99*
€ 518,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,92*
€ 503,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 420,80*
€ 500,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.