| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-711454 Herst.-Nr.: TM AC 80 X 100 EAN/GTIN: 4053569073684 |
| |
|
| | |
| ";Verkehrsspiegel • Erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen • Durch Reflexfolie Typ RA2 wird das Unfallrisiko vermindert, besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit • UV-resistent • TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 m m) • Standardausführ ung: Acryl, s chlagzäh, gem. DIN IS O 17 43109 (ca. 70 % sc hlagfester als G las) < br> • B esch lag sfre ie Au sführung: Edelstahl , Spezia l-Be sch Weitere Informationen: | | Spiegelfläche: | 1000 x 800 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 22–27 m | Gewicht: | 21 kg | Herstellerartikelnummer: | TM AC 80 X 100 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30106710, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 399,97* | € 467,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,34* | € 468,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 385,32* | € 468,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 417,78* | € 487,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,99* | € 494,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|