Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 1 19,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 1 19,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 1 19,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71148
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16811190
EAN/GTIN:
     4033591012431
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
19 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopflänge:
22 mm
Schaftlänge:
28 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16811190
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1485, 14851900, Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 49,56*
€ 61,86*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,22*
€ 61,89*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 50,54*
€ 63,19*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 66,35*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 52,00*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.