Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 1 23,5 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 1 23,5 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 1 23,5 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71154
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16811235
EAN/GTIN:
     4033591012523
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
23,5 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Kopflänge:
22 mm
Schaftlänge:
28 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16811235
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1485, 14852350, Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,60*
€ 72,51*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 72,54*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,40*
€ 75,80*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 77,43*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 62,33*
€ 78,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.