Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniet Alu Standard Seko. 3x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniet Alu Standard Seko. 3x6
Gesipa Blindniet Alu Standard Seko. 3x6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711634
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454078
EAN/GTIN:
     4007081302135
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl, Senkkopf 120°

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3 mm
Nietschaftlänge:
6 mm
Nietbare Materialstärke min:
1,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
3,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454078
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15978, Blindniete ISO 15978, DIN EN ISO 15978, ISO 15978, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniet din 7337, 7337, 93250306, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Senkkopf
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02228*
€ 0,02928*
5 Tage
5100
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0226*
€ 0,0305*
5 Tage
6000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02376*
€ 0,03275*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02543*
€ 0,03443*
Lager 6C8MS
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02599*
€ 0,03451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03451*
€ 0,04107
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03438*
€ 0,04091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03415*
€ 0,04064
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03402*
€ 0,04048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03379*
€ 0,04021
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02599*
€ 0,03093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.