Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 2 41,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 2 41,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 2 41,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71274
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16821410
EAN/GTIN:
     4033591013490
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Bis Ø 85 mm lieferbar.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
41 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopflänge:
27 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16821410
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14894100, 1489...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 163,87*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 134,22*
€ 164,09*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 167,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 170,97*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 178,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.