Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar
Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar
Absauganlage Rohluft SAA 902 Holzstar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712747
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5923902
EAN/GTIN:
     4036351265061
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil
Späneabsauganlage SAA 902

• Lüfterrad und Gehäuse auf Kunststoff • Lüfterrad in Schaufelform für hohe Saugleistung • Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten • Hohe Mobilität durch Fahreinrichtung • Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders • Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen Hinweis: Nicht für Staub geeignet. Lieferung: Mit Spänesack, Filtersack, 2 Spanngurten, PU-Schlauch, 2 m lang, Ø 100 mm, 2 Schlauchschellen und Schlauchadapter-Set 4-teilig.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Unterdruck:
1100 Pa
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1550 mm
Markenname:
holzstar
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5923902
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 178,32*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 142,49*
€ 178,5315*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 190,69*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 155,03*
€ 190,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 205,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.