Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 2 51,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 2 51,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 2 51,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71283
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16821510
EAN/GTIN:
     4033591013599
Suchbegriffe:
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Bis Ø 85 mm lieferbar.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
51 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopflänge:
27 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16821510
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14895100, 1489...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 206,85*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 206,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 211,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 216,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 217,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.