| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-712902 Herst.-Nr.: SEL.3.205 EAN/GTIN: 8014748300560 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden. Weitere Informationen: | | Breite: | 2,5 mm | Länge: | 200 mm | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 100 Stück | Markenname: | SapiSelco | Herstellername: | SapiSelco s.r.l. | Herstellerartikelnummer: | SEL.3.205 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder SEL.3.205R SB |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,20* | € 1,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,25* | € 1,95* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|