| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-712921 Herst.-Nr.: SEL.3.452 EAN/GTIN: 8014748301420 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden. Weitere Informationen: | | Breite: | 12,5 mm | Länge: | 750 mm | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 100 Stück | Markenname: | SapiSelco | Herstellername: | SapiSelco s.r.l. | Herstellerartikelnummer: | SEL.3.452 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder SEL.3.452R |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,11* | € 55,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 42,89* | € 56,28* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,57* | € 56,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,97* | € 57,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,45* | € 61,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 44,45* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|