Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 01 3,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 01 3,0 mm GFS
Führungszapfen Größe 01 3,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71311
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15541030
EAN/GTIN:
     4033591015708
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 01

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Feststehend ohne Innenkühlung.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø e8:
3 mm
Schaft-Ø:
2,4 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Kopflänge:
6 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15541030
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14790300, 1479...., GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 14,66*
€ 20,28*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 20,31*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 20,83*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 15,44*
€ 21,80*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.