Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kratzbesen PRESTIGE 29 cmmit Elaston/ Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kratzbesen PRESTIGE 29 cmmit Elaston/ Stahldraht
Kratzbesen PRESTIGE 29 cmmit Elaston/ Stahldraht
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713146
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     243083
EAN/GTIN:
     4250560516602
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
Baubesen
Garagenbesen
";Kratzbesen Prestige

• Besonders robuster Elastonbesen mit Stahldrahteinlage
• Ideal zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen geeignet, z. B. auf Terassenplatten, Steinböden, Pflaster etc.
• Zusätzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede Stielart

"
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
für Stiel-Ø:
22–28 mm
Material:
Elaston/Stahldraht
Holz:
Flachholz
Ausführung:
mit Prestige-Halter
Herstellerartikelnummer:
243083
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen elaston, baubesen, 30610151, Besen, Elaston-Besen, Kratzbesen, Stahldraht-Besen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,66*
9 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 8,96*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,13*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,40*
9 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 173,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.