Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 43, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 43, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Größe 43, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713315
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C662933.09
EAN/GTIN:
     8713197038542
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –50 °C
• Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett
• Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
C662933.09
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,74*
€ 98,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,55*
€ 103,19*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 105,69*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,60*
€ 115,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 118,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,69*
€ 125,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,44*
€ 119,52
pro Paar
ab 4 Paar
€ 98,93*
€ 117,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,16*
€ 112,05
pro Paar
ab 6 Paar
€ 93,69*
€ 111,49
pro Paar
ab 8 Paar
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.