Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713472
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10004731
EAN/GTIN:
     4023138153888
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm
Diamant-Trennscheibe EC-21.2

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,1 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10004731
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 81130115, Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
27
10
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,02*
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 14,07*
3 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 14,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 14,38*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 10,42*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.