Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 0 9,9 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 0 9,9 mm GFS
Führungszapfen Größe 0 9,9 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71352
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15501099
EAN/GTIN:
     4033591016231
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Feststehend ohne Innenkühlung.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø e8:
9,9 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Kopflänge:
9 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15501099
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14830990, 1483...., GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 11,62*
€ 16,16*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 16,20*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 16,81*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 12,39*
€ 17,64*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.