Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Fitter SecondSkin, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Fitter SecondSkin, Größe 11
Schutzhandschuh Fitter SecondSkin, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735520
EAN/GTIN:
     4317784735520
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schutzhandschuh »Fitter SecondSkin«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Touchscreenfähig
•Strickbund
Material: Nylon, schwarze Polyurethanbeschichtung
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784735520
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
312
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,60*
3 Tage
312
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,71*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,72*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
Lager 6C8MS
312
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.