Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 01 zylindrisch GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 01 zylindrisch GFS
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 01 zylindrisch GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71400
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15801001
EAN/GTIN:
     4033591011441
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker-Halter, zyl. Schaft

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Weitere Informationen:
Größe:
1
DIN/Schaft:
10 Ø x 41
Gesamtlänge:
86 mm
Kopflänge:
45 mm
Bohrungs-Ø:
7 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15801001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1473, 14730005, GFS, KombiZapfensenkerHalter, Schaft, Senker, Zapfensenker-Halter, Zapfensenker-Halter,, Zapfensenker-Kombinationssystem, zylindrisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,78*
€ 88,81*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 71,75*
€ 88,85*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,20*
€ 92,61*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 93,37*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 76,20*
€ 96,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.