Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 1 mit Innenkühlung GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 1 mit Innenkühlung GFS
Kombi-Zapfensenker-Halter Größe 1 mit Innenkühlung GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71401
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15814203
EAN/GTIN:
     4033591011496
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker-Halter, zyl. Schaft mit Innenkühlung

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Schaft-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Kopflänge:
55 mm
Bohrungs-Ø:
14 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15814203
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1475, 14750005, GFS, Innenkühlung, KombiZapfensenkerHalter, Schaft, Senker, Zapfensenker-Halter, Zapfensenker-Halter,, Zapfensenker-Kombinationssystem, zylindrisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,05*
€ 99,88*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 80,77*
€ 99,91*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 83,43*
€ 102,62*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 102,89*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 85,31*
€ 106,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.