Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P120+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P120+ 3M
Schleifband Cubitron II 947A, 100x289mm, P120+ 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-714144
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100026528
EAN/GTIN:
     4046719880522
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifhülse Cubitron™ II

Ausführung: Vollkunstharzgebundenes keramisches Cubitron™/Korundkorngemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)



3M™ 947A
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes keramisches Cubitron™/Korundkorngemisch auf sehr schwerer, sehr reißfester Polyesterunterlage für sehr hohe Standzeiten. Geschlossene Streuung, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich bei mittlerem Anpressdruck.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
289 mm
Körnung:
120+
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100026528
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, 85130020, Schleifband Cubitron II 947A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
169
20
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,66*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,89*
1 Tag
190
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,04*
4 Tage
137
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,18*
1 Tag
169
1
€ 8,50*
ab € 3,14*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
1 Stück enthält 289 Millimeter (ab € 0,00949* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.