Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalmesser
Universalmesser
Artikel-Nr.:
     6C8MS-715436
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     6411502870628
EAN/GTIN:
     6411502870628
Suchbegriffe:
Gärtnermesser
Pflanzmesser
Universal-Messer
Universalmesser
Universalmesser K40 (1001622)

• Rutschfester Griff aus Kunststoff
• Klinge 10 cm aus hochwertigem Stahl
• Besonders leichtes Messer für Garten, Haus, Camping und Outdoor-Aktivitäten

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
220 mm
Klingenlänge:
100 mm
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: universalmesser, 6411502870628, Garten-Messer, Messer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 12,48*
Lager 6C8MS
23
10
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,82*
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 14,25*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 14,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.