| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-716362 Herst.-Nr.: A1902N50/142G EAN/GTIN: 4012432312183 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss für gefälzte Türen Nach DIN 18251, Klasse 3 für gefälzte Türen, 2-tourig, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Stahl , verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle. Klemmnuss: Stahl mit Polyamidlagerschalen, mit Wechsel, ohne Schließblech. Stulp silberfarbig lackiert, PZ. Weitere Informationen: | | Stulp: | 20 mm | Ausführung: | kantig | Richtung: | DIN rechts | Herstellerartikelnummer: | A1902N50/142G | Herstellername: | Sächsische Schlossfabrik GmbH | Markenname: | Sächsische Schlossfabrik | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 12,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,09* | € 14,21* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,20* | € 14,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,68* | € 14,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,69* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|