Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten 750mm, Ø 80mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten 750mm, Ø 80mm, orange
Flexipfosten 750mm, Ø 80mm, orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716763
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12212 FP
EAN/GTIN:
     4250410121215
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten

• Extrem robust und flexibel
• Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge
• Reflektierend
• Inklusive Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
orange
Gesamtlänge:
750 mm
Pfosten-Ø:
80 mm
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
Temka
Herstellername:
Temka GmbH
Herstellerartikelnummer:
12212 FP
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,55*
€ 34,74*
3 Tage
49
€ 5,99*
ab € 28,28*
€ 35,74*
2 Tage
66
€ 4,99*
ab € 28,50*
€ 35,91*
5 Tage
66
€ 5,99*
ab € 28,33*
€ 36,75*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 43,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,85*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.