Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ 145-12 SL 900 mm RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ 145-12 SL 900 mm RAL
VKZ 145-12 SL 900 mm RAL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163433880
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
134 (Gefahrzeichen)
Fußgängerüberweg (Sinnbild)
Gefahrzeichen Fußgängerüberweg
Verkehrszeichen – Dreieck, 900 mm

• Nach StVO, RAL-Gütezeichen
• Folie RA1, reflektierend
• Aus Aluminium 2 mm
• Seitenlänge 900 mm

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
145-12
VZ-Bedeutung:
Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts)
Breite:
900 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 101 (gefahrzeichen), 4332163433880, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,32*
€ 45,34*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 45,40*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,61*
€ 52,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.