Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Propan-Heizgerät PG 25 lackiert, 25 Kw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716936
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1512565
EAN/GTIN:
     4026415103118
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Propan-Heizgerät PG-Serie

• Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in
der Landwirtschaft
• Leichter Transport durch Tragegriff
• Eignen sich für oft wechselnde Einsatzorte
• Passen durch geringe Abmessungen in jeden Kofferraum

Lieferung: Die Geräte werden anschlussfertig mit Gasdruckregler, Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
Propan-Heizgerät PG 25
Heizleistung:
10–26 kW
Leistungsaufnahme:
70 W
Länge:
450 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
410 mm
Geräte-Anschlusswert:
0,78–2,0 kg/h
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1512565
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, remko gasheizer, gasheizautomat, 4026415103118, Gashstrahler, Heizgerät, Propanheizgerät, Propan-Heizgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 325,94*
€ 386,25*
Lager 6C8MS
39
Frei Haus
ab € 342,15*
€ 406,58*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 354,40*
€ 416,09*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 354,53*
€ 416,50*
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 356,80*
€ 420,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,59*
€ 445,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.