Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL schwarz/anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226062
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl STYL mit schwarzem Gestell, ohne Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl STYL mit Bezug in schwarz (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
anthrazit
Farbe Gestell:
schwarz
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, 30704232, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
4
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 72,98*
Lager 6C8MS
48
4
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 74,07*
1 Tag
44
4
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 77,56*
4
€ 4,80*
ab € 66,24*
€ 79,24*
28 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 86,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 296,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.