Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL schwarz/blau
Bes.-Stuhl STYL schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163226079
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl STYL mit schwarzem Gestell, ohne Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl STYL mit Bezug in schwarz (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
blau
Farbe Gestell:
schwarz
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, 30704233, Besucherstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 75,99*
6 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 76,00*
Lager 6C8MS
16
4
Frei Haus
ab € 61,14*
€ 77,81*
1 Tag
16
4
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 81,44*
4
€ 4,80*
ab € 66,76*
€ 83,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 311,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.