Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Hebelzwinge 1000x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Hebelzwinge 1000x120mm Bessey
Ganzstahl-Hebelzwinge 1000x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718450
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH100
EAN/GTIN:
     4008158034485
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ganzstahl-Hebelzwinge GH

• Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt
• Gezahnter Gleitbügel
• Optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau
• Spannhebel ergonomisch geformt
• Lösehebel kunststoffummantelt, mit Abgleitschutz
• Rastmechanismus
• Beweglich gelagerte Druckplatte
• Zum schnellen und mühelosen Spannen mit hohem Spanndruck
• Spannkraft bis zu 8500 N

Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GH100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hebelzwinge bessey, hebelzwinge, 4008158034485, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Hebelzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Hebelzwingen, QR4029066, Zwinge, Zwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 78,44*
€ 99,22*
9 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 99,88*
3 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 85,35*
€ 104,54*
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 105,62*
Lager 6C8MS
7
1
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 113,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
GU25-12-6H
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.