Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Breitspachtel 200mm Nr.103620 Techno


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Breitspachtel 200mm Nr.103620 Techno
Alu-Breitspachtel 200mm Nr.103620 Techno
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718833
Hersteller:
     Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
     4015878521911
EAN/GTIN:
     4015878521911
Suchbegriffe:
Breitspachtel
breitspachtel 200 mm
breitspachtel
Aluminium-Breitspachtel

• Blatt aus rostfreiem Stahl
• Klingenstärke 0,5 mm
• Mit Kunststoffgriff

Weitere Suchbegriffe: 4015878521911, Spachtel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 14,32*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.