Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle gezahnt rfr. 280x130mm 4x 4mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle gezahnt rfr. 280x130mm 4x 4mm FORTIS
Glättekelle gezahnt rfr. 280x130mm 4x 4mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784784627
EAN/GTIN:
     4317784784627
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle, Edelstahl, gezahnt

• Blatt aus Edelstahl, rostfrei
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Länge:
280 mm
Zahnung:
4 x 4 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784784627
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,01*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,61*
€ 6,76*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,79*
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.