Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurkelle S-Hals 180mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurkelle S-Hals 180mm FORTIS
Stukkateurkelle S-Hals 180mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790420
EAN/GTIN:
     4317784790420
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle
Stuckateurkelle

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite vorne:
95 mm
Blattbreite hinten:
125 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790420
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stukkateurkelle 180 mm, degginger kelle, 4317784790420, Kelle, Kellen, Stuckateurkellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
214
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,64*
3 Tage
214
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 7,36*
8 Tage
214
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.