Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann
Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718886
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002302000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590001040
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2.0mm 100m
Maurerschnur, Polyethylen

• Unempfindlich gegen Nässe
• Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Festigkeit:
44,6 kg
Farbe:
weiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002302000101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, 4016590001040, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
32
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,79*
1
€ 9,80*
ab € 4,23*
€ 6,08*
1
€ 9,80*
ab € 4,24*
€ 6,08*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,49*
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0447* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.