Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kunstbohrer WS DIN 7483G 20x60/90mm S 8mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer WS DIN 7483G 20x60/90mm S 8mm Fisch
Kunstbohrer WS DIN 7483G 20x60/90mm S 8mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719469
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     40002000
EAN/GTIN:
     9002696011774
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer fisch
kunstbohrer
Kunstbohrer SP

• DIN 7483 G
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider, 2 Schneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten
• Zum Einsatz in elektrischen Handbohrmaschinen und Stationärbohrmaschinen

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
20 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
40002000
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696011774
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,78*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 14,23*
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,12*
€ 14,26*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.