Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
H.Gewindeb. D352 HSS M 3,0 Stz EXACT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720097
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     10004
EAN/GTIN:
     4026558100043
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 352
• Toleranz ISO 2 6H
• Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Gesamtlänge:
40 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
3,5 mm
Schaft-4-kant:
2,7 mm
Steigung:
0,5 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10004
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, 4026558100043, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,83*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 5,13*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,18*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,56* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.