Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfix mit Messdorn 0,80-3,10 m Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messfix mit Messdorn 0,80-3,10 m Nedo
Messfix mit Messdorn 0,80-3,10 m Nedo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720856
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F381111
EAN/GTIN:
     4016054007113
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmessstab nedo
teleskopmaßstab
Teleskop-Messstab mEssfix mit Messdorn

• Aus Aluminium, besonders geeignet zum Messen lichter Maße
• Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar
• Robustes eingebautes Messband mit mm-Teilung und überdimensionierter Aufwickelvorrichtung für extreme Beanspruchung
• Libelle zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung
• Mit Messdorn für Rollladenbauer

Weitere Informationen:
Messbereich (min.):
0,8 m
Messbereich (max.):
3,1 m
Messgenauigkeit (±):
1 mm
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
F381111
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: 4016054007113, Messfix, Meßfix
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,46*
€ 236,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 214,04*
€ 236,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 237,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,98*
€ 247,72*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 223,07*
€ 250,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
F380113
ab € 218,51*
Ähnlich
Nedo
698911
ab € 45,60*
Ähnlich
Nedo
F380211
ab € 151,92*
Ähnlich
Nedo
F580211
ab € 177,91*
Ähnlich
Nedo
F180111
ab € 180,71*
Ähnlich
Nedo
F380112
ab € 167,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.