Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfix mit Messdorn 1,17-5,10 m Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messfix mit Messdorn 1,17-5,10 m Nedo
Messfix mit Messdorn 1,17-5,10 m Nedo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720858
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     F581111
EAN/GTIN:
     4016054012940
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmessstab nedo
teleskopmaßstab
Teleskop-Messstab mEssfix mit Messdorn

• Aus Aluminium, besonders geeignet zum Messen lichter Maße
• Die jeweilige Auszugslänge ist analog an einem Sichtfenster ablesbar
• Robustes eingebautes Messband mit mm-Teilung und überdimensionierter Aufwickelvorrichtung für extreme Beanspruchung
• Libelle zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung
• Mit Messdorn für Rollladenbauer

Weitere Informationen:
Messbereich (min.):
1,17 m
Messbereich (max.):
5,1 m
Messgenauigkeit (±):
1 mm
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
F581111
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: 4016054012940, Messfix, Meßfix
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 277,36*
€ 308,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 308,30*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 268,40*
€ 309,99*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 283,59*
€ 314,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,39*
€ 318,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
687811
ab € 526,22*
Ähnlich
Nedo
F575313
ab € 170,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.