Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennschneiddüse R 3-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennschneiddüse R 3-10 mm
Brennschneiddüse R 3-10 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-722751
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001700
EAN/GTIN:
     4031182020483
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Brennschneiddüse R

• Einschraubgewinde M8
• Für Brenngas Acetylen

Weitere Informationen:
Schneidbereich:
3–10 mm
Sauerstoffdruck:
2,5–3,5 bar
Brenngasdruck:
0,3 bar
Sauerstoffverbrauch:
1,2–1,5 m³
Brenngasverbrauch:
0,3 m³/h
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
14001700
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, 4031182020483, Brennschneiddüsen, Düse, Düsen, QR4030409, Schneiddüsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 8,84*
€ 11,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,08*
€ 12,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 12,16*
5 Tage
5
1
€ 8,95*
ab € 9,85*
€ 14,42*
Lager 6C8MS
14 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.