Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennschneiddüse R 25-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennschneiddüse R 25-40 mm
Brennschneiddüse R 25-40 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-722755
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001704
EAN/GTIN:
     4031182020568
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
Brennschneiddüse R

• Einschraubgewinde M8
• Für Brenngas Acetylen

Weitere Informationen:
Schneidbereich:
25–40 mm
Sauerstoffdruck:
3,5–4,5 bar
Brenngasdruck:
0,3 bar
Sauerstoffverbrauch:
2,8–5,1 m³
Brenngasverbrauch:
0,5 m³/h
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
14001704
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 4031182020568, Brennschneiddüsen, Düse, Düsen, QR4030409, Schneiddüsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 9,64*
3 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 6,83*
€ 9,70*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 9,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 9,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.