Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse Rhöna 2001Größe 3 M10X1,5 2,0- 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüse Rhöna 2001Größe 3 M10X1,5 2,0- 4,0mm
Schweißdüse Rhöna 2001Größe 3 M10X1,5 2,0- 4,0mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-722795
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099881
EAN/GTIN:
     4031182085017
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
schweißdüsen 2-4mm
rhöna schweißdüse
Schweißdüsen RHÖNA 2001

• Für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20, gehämmert

Weitere Informationen:
Größe:
3
Schweißbereich:
2,0–4,0 mm
Innengewinde:
M10 x 1,5
Sauerstoffverbrauch:
0,315 m³/h
Brenngasverbrauch:
0,3 m³/h
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
14099881
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 4031182085017, Düse, Düsen, QR4030405, Schweissdüse, Schweissdüsen, Schweißdüsen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 10,38*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,41*
€ 12,12*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 13,36*
1
€ 9,80*
ab € 10,37*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.