Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche NewClassic390x185x310mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche NewClassic390x185x310mm Parat
Werkzeugtasche NewClassic390x185x310mm Parat
Artikel-Nr.:
     6C8MS-723038
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     2460000401
EAN/GTIN:
     4006793460812
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Werkzeugtasche NEW CLASSIC

• Rindleder
• Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
• Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Griffloch
• Seitenwände aus HDPE-Kunststoff
• Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
• 2 Steckschlösser
• Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
• Bodengleiter
• Tragegriff
• Vorder - und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
• Mittelwand entnehmbar, mit je 10 verstellbaren Schlaufen auf Vorder- und Rückseite

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
390 mm
Breite innen:
185 mm
Höhe innen:
310 mm
Gewicht ca.:
2800 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2460000401
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 94,13*
€ 4,90*
ab € 80,82*
€ 100,66*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,85*
€ 100,83*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 100,95*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 102,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,71*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,20*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,745*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.